SMC
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS06)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129127
KQ2VS06-01A-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129136
KQ2VS06-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129145
KQ2VS06-M5A1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40129154
KQ2VS06-M5A1-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129163
KQ2VS06-01A1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129172
KQ2VS06-01A-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129188
KQ2VS06-01A1-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129197
KQ2VS06-M5N1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129206
KQ2VS06-01AS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129215
KQ2VS06-01AS1-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129224
KQ2VS06-01AS-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129233
KQ2VS06-02A1
CADデータダウンロード
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129242
KQ2VS06-02A-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129258
KQ2VS06-01NS-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129267
KQ2VS06-01NS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129276
KQ2VS06-01NS1-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129285
KQ2VS06-02AS1
CADデータダウンロード
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129294
KQ2VS06-02AS1-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129303
KQ2VS06-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129312
KQ2VS06-02N1
CADデータダウンロード
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129328
KQ2VS06-01AP1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129337
KQ2VS06-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129346
KQ2VS06-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129355
KQ2VS06-02NS-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129364
KQ2VS06-02NS1
CADデータダウンロード
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40129373
KQ2VS06-02AP1
CADデータダウンロード
R
-
1/4
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40129382
KQ2VS06-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129398
KQ2VS06-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください