SMC
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS10)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129678
KQ2VS10-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129687
KQ2VS10-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129696
KQ2VS10-03A-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129705
KQ2VS10-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129714
KQ2VS10-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129723
KQ2VS10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129732
KQ2VS10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129748
KQ2VS10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129757
KQ2VS10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください