SMC
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS11)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129766
KQ2VS11-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129775
KQ2VS11-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
9,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129784
KQ2VS11-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129793
KQ2VS11-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,710
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください