SMC
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W23)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40134194
KQ2W23-01A1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
R
-
1/8
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134203
KQ2W23-01N1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
R
-
1/8
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134212
KQ2W23-M5A1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
M
-
M5×0.8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134228
KQ2W23-01AS1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
R
-
1/8
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134237
KQ2W23-M5N1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
M
-
M5×0.8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134246
KQ2W23-01NS1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
R
-
1/8
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134255
KQ2W23-01AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
1/8
-
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134264
KQ2W23-99A1
CADデータダウンロード
ロングストリートエルボ
3.2
-
-
-
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134273
KQ2W23-99A-X35
ロングストリートエルボ
3.2
-
-
-
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134282
KQ2W23-01NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
1/8
-
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134298
KQ2W23-02AS1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
R
-
1/4
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134307
KQ2W23-02AP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
1/4
-
¥
7,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40134316
KQ2W23-M3G1
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
M
-
M3×0.5
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40134325
KQ2W23-02NP
CADデータダウンロード
ロングエルボユニオン
-
RRc
1/4
-
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください