SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y23)
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40137852
KQ2Y23-01A1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137868
KQ2Y23-01N1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137877
KQ2Y23-01AS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137886
KQ2Y23-01AS1-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137895
KQ2Y23-01AS-X35
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137904
KQ2Y23-01NS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137913
KQ2Y23-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137922
KQ2Y23-M5A1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137938
KQ2Y23-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137947
KQ2Y23-02AS1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137956
KQ2Y23-M5N1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137965
KQ2Y23-02NS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137974
KQ2Y23-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137983
KQ2Y23-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40137992
KQ2Y23-M3G1
CADデータダウンロード
M
M3×0.5
-
シール剤なし
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください