SMC
KQ2Z - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z04)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40138044
KQ2Z04-M5A-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138053
KQ2Z04-01AS-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138078
KQ2Z04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40138087
KQ2Z04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138062
KQ2Z04-01-X17
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください