SMC
KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04)
形状
ブランチユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40139767
KQ2ZF04-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139776
KQ2ZF04-M5A-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40139785
KQ2ZF04-01AS-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40139794
KQ2ZF04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40139803
KQ2ZF04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
8,290
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください