SMC
L - スイベルエルボ(L04)
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/4
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
型式
L04-02
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40143626
L04-02S-X2
CADデータダウンロード
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください