LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3M)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3M) - SMC
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
ねじリード(mm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40145674LDZBB3M-25A3(D) 磁石内蔵(M) 625(-) めねじ(-) オートスイッチなし--
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145683LDZBB3M-50A3(D) 磁石内蔵(M) 650(-) めねじ(-) オートスイッチなし--
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145692LDZBB3M-25A3L(D) 磁石内蔵(M) 625(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145708LDZBB3M-100A3(D) 磁石内蔵(M) 6100(-) めねじ(-) オートスイッチなし--
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145717LDZBB3M-50A3L(D) 磁石内蔵(M) 650(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40145726LDZBB3M-100A3L(D) 磁石内蔵(M) 6100(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
30,030
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145735LDZBB3M-150A3-------
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145744LDZBB3M-200A3L(D) 磁石内蔵(M) 6200(L) おねじ(-) オートスイッチなし--
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145753LDZBB3M-25A3-M9B(D) 磁石内蔵(M) 625(-) めねじM9B0.5(-) 2ヶ付
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145762LDZBB3M-100A3-M9B(D) 磁石内蔵(M) 6100(-) めねじM9B0.5(-) 2ヶ付
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145778LDZBB3M-25A3-M9BL(D) 磁石内蔵(M) 625(-) めねじM9B3(-) 2ヶ付
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145787LDZBB3M-25A3L-M9PL(D) 磁石内蔵(M) 625(L) おねじM9P3(-) 2ヶ付
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40145796LDZBB3M-150A3L-M9B-------
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする