曜日別特売

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(H) 12内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40146085LDZBF3H-50A350(-) めねじ(-) オートスイッチなし
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146094LDZBF3H-50A3-M9BS50(-) めねじM9B
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146103LDZBF3H-50A3-M9B50(-) めねじM9B
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146112LDZBF3H-100A3-M9B100(-) めねじM9B
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146128LDZBF3H-100A3L-M9B100(L) おねじM9B
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146137LDZBF3H-50A3-M9BL50(-) めねじM9B
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146146LDZBF3H-200A3-M9B200(-) めねじM9B
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40146155LDZBF3H-200A3-M9BZ200(-) めねじM9B
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする