曜日別特売

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5M)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5M) - SMC
カバー(F) フルカバー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(M) 6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40148264LDZCL5M-25A5F25(-) めねじ
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148273LDZCL5M-50A5F50(-) めねじ
53,080
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148282LDZCL5M-50A5LF50(L) おねじ
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148298LDZCL5M-100A5LF100(L) おねじ
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40148307LDZCL5M-200A5LF200(L) おねじ
56,930
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする