LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40207098LEFB16AT-500-R3500(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
71,120
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207107LEFB16AT-900-R1900(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
74,250
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207116LEFB16AT-500B500(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,640
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207125LEFB16AT-500-R5500(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
78,320
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207143LEFB16AT-300-6N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
83,000
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207168LEFB16AT-1000B1000(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,680
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207186LEFB16AT-300-6N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
86,900
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207204LEFB16AT-300-R16N300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
90,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207213LEFB16AT-300-R16P300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
90,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207222LEFB16AT-500-R16N500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
92,070
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207238LEFB16AT-800-6N1800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,460
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207247LEFB16AT-300-R16N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,760
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207256LEFB16AT-300-R16P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,760
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207274LEFB16AT-500-R16P1500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,980
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207292LEFB16AT-300-R36ND300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,140
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207317LEFB16AT-500-R16P1D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,630
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207335LEFB16AT-400-R36ND-X1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,010
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207353LEFB16AT-300-R36P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,400
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207378LEFB16AT-600-R16N1600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,670
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207396LEFB16AT-600-R16P1600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,670
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207414LEFB16AT-300-R16P5D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
99,990
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207432LEFB16AT-300-R36P1D300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,050
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207466LEFB16AT-700-R16P1D700(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,820
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207502LEFB16AT-700-R36ND700(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,200
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207536LEFB16AT-200-R36P3D-X1200(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,750
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207554LEFB16AT-500-R16P5D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
101,860
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207572LEFB16AT-500-R36P3500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
101,970
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207597LEFB16AT-900-R16N1900(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
103,400
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207615LEFB16AT-800-R36N1800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,950
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207642LEFB16AT-600-R36N3600(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,670
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207658LEFB16AT-600-R36P3600(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,670
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207676LEFB16AT-700-R36P3700(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,160
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207694LEFB16AT-800-R36P1D800(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,600
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207712LEFB16AT-300-R56N1D300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,250
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207737LEFB16AT-500-R56N1D500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
109,120
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207755LEFB16AT-900-R36P3900(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,400
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207773LEFB16AT-500-R56P3D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,830
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207798LEFB16AT-900-R56P900(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,990
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207816LEFB16AT-1000-R36N11000(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,260
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207843LEFB16AT-500-R56N5D500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,360
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207868LEFB16AT-500-R56P5D500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,360
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207886LEFB16AT-400-R56P5D-X1400(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
113,360
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207904LEFB16AT-1000-R36N31000(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,960
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207922LEFB16AT-1000-R36P31000(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,960
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207947LEFB16AT-1000-R36N51000(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,490
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40207956LEFB16AT-300B-R36P1300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,550
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208035LEFB16AT-900-R56P3D900(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,250
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208053LEFB16AT-500B-R36P3500(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,120
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208078LEFB16AT-500B-R36N3D500(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,770
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40208096LEFB16AT-300-RA6N3300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,050
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする