曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1100)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1100) - SMC
ストローク(mm)1100駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40223243LEFB25T-1100-X1-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,800
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40223268LEFB25T-1100-S3AN1-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,620
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40223295LEFB25T-1100-R16N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
95,950
取扱い終了
返品不可
40223313LEFB25T-1100-S36N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,100
取扱い終了
返品不可
40223338LEFB25T-1100-S56N-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,150
取扱い終了
返品不可
40223356LEFB25T-1100-R56N5-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
110,250
取扱い終了
返品不可
40223374LEFB25T-1100-S3MJTD-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(S) 標準ケーブル(3) 3
112,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする