曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800B) - SMC
ストローク(mm)1800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228274LEFB25T-1800B-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
109,340
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228335LEFB25T-1800B-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
124,470
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228378LEFB25T-1800B-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
135,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228353LEFB25T-1800B-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
122,300
取扱い終了
返品不可
40228396LEFB25T-1800B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,600
取扱い終了
返品不可
40228414LEFB25T-1800B-R36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,900
取扱い終了
返品不可
40228432LEFB25T-1800B-R56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
133,200
取扱い終了
返品不可
40228457LEFB25T-1800B-RA6P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
145,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする