LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-200)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-200) - SMC
ストローク(mm)200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228493LEFB25T-200-X1(-) コントローラなし-
54,670
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228518LEFB25T-200-R1AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
83,330
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228536LEFB25T-200-R16N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
77,650
取扱い終了
返品不可
40228554LEFB25T-200-R3MJTD-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
97,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする