曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300) - SMC
ストローク(mm)300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229744LEFB25T-300-R3-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229753LEFB25T-300-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
81,680
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229762LEFB25T-300-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
83,330
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229796LEFB25T-300-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,490
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229805LEFB25T-300-S5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
84,540
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229823LEFB25T-300-S3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
84,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229848LEFB25T-300-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229866LEFB25T-300-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,140
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229884LEFB25T-300-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,420
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229902LEFB25T-300-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,800
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229927LEFB25T-300-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
86,630
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40229954LEFB25T-300-R16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
87,070
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229972LEFB25T-300-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
87,070
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40229988LEFB25T-300-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,230
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230015LEFB25T-300-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
87,290
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230033LEFB25T-300-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,450
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230042LEFB25T-300-S11N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,560
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230067LEFB25T-300-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,620
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230085LEFB25T-300-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,620
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230103LEFB25T-300-R16P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
88,770
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230128LEFB25T-300-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,940
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230155LEFB25T-300-S11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230173LEFB25T-300-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230198LEFB25T-300-S11N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230216LEFB25T-300-S31N-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230234LEFB25T-300-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,710
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230277LEFB25T-300-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
90,590
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230295LEFB25T-300-S11N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
90,750
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230313LEFB25T-300-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
90,970
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230338LEFB25T-300-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
91,030
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230356LEFB25T-300-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,190
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230392LEFB25T-300-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
91,250
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230417LEFB25T-300-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,360
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230435LEFB25T-300-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,410
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230453LEFB25T-300-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,690
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230478LEFB25T-300-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
92,680
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230496LEFB25T-300-S31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
92,840
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230514LEFB25T-300-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,060
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230532LEFB25T-300-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,060
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230557LEFB25T-300-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,340
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230575LEFB25T-300-R36P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,940
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230593LEFB25T-300-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
94,660
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230618LEFB25T-300-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230636LEFB25T-300-R31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230654LEFB25T-300-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,970
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230672LEFB25T-300-S51N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
98,180
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40230697LEFB25T-300-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
98,560
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230715LEFB25T-300-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
100,270
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230733LEFB25T-300-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
101,150
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230758LEFB25T-300-R51PD(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,630
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする