SMC
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-350)
ストローク(mm)
350
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40231187
LEFB25T-350-S3AN1D-X1
CADデータダウンロード
-
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
88,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40231223
LEFB25T-350-R5AP1D-X1
CADデータダウンロード
-
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥
100,210
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40231205
LEFB25T-350-R36N1-X1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
-
¥
84,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください