曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-450)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-450) - SMC
ストローク(mm)450駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231957LEFB25T-450-S3AND-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,970
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40232018LEFB25T-450-R8AN1D-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
114,350
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40231975LEFB25T-450-R11P1-X1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
94,770
取扱い終了
返品不可
40231993LEFB25T-450-R36P3-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
86,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする