曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600) - SMC
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233874LEFB25T-600-S1(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40233892LEFB25T-600-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
68,480
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40233917LEFB25T-600-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,740
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40233944LEFB25T-600-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
80,740
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40233962LEFB25T-600-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,390
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40233987LEFB25T-600-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,020
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234005LEFB25T-600-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
88,110
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234023LEFB25T-600-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
89,930
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234048LEFB25T-600-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
91,410
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234066LEFB25T-600-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,580
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234136LEFB25T-600-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,580
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234154LEFB25T-600-S3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,580
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234172LEFB25T-600-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,580
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234197LEFB25T-600-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,630
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234215LEFB25T-600-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
91,850
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234233LEFB25T-600-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
92,020
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234258LEFB25T-600-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,240
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234276LEFB25T-600-S3AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,450
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234294LEFB25T-600-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
93,500
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234312LEFB25T-600-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,670
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234337LEFB25T-600-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
93,670
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234355LEFB25T-600-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
93,720
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234373LEFB25T-600-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,890
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234398LEFB25T-600-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
93,890
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234416LEFB25T-600-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234425LEFB25T-600-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
95,370
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234434LEFB25T-600-S5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
95,370
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234443LEFB25T-600-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,540
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234452LEFB25T-600-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,140
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234468LEFB25T-600-S36N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
96,250
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234486LEFB25T-600-S5AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234504LEFB25T-600-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
97,190
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234522LEFB25T-600-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,460
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234547LEFB25T-600-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
97,630
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234565LEFB25T-600-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
97,630
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234583LEFB25T-600-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
97,680
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234608LEFB25T-600-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
97,680
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234626LEFB25T-600-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,790
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234635LEFB25T-600-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,850
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234644LEFB25T-600-S31N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,280
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234653LEFB25T-600-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
99,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234662LEFB25T-600-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
100,210
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234678LEFB25T-600-R36N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
100,380
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234696LEFB25T-600-S51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
102,080
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234714LEFB25T-600-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
102,250
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234732LEFB25T-600-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,740
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234757LEFB25T-600-R5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,910
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234775LEFB25T-600-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,910
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40234793LEFB25T-600-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,350
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40234818LEFB25T-600-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,350
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする