曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-600B) - SMC
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235326LEFB25T-600B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
112,420
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40235292LEFB25T-600B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
88,750
取扱い終了
返品不可
40235308LEFB25T-600B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,100
取扱い終了
返品不可
40235317LEFB25T-600B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
100,700
取扱い終了
返品不可
40235344LEFB25T-600B-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
116,050
取扱い終了
返品不可
40235362LEFB25T-600B-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
105,850
取扱い終了
返品不可
40235387LEFB25T-600B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
107,150
取扱い終了
返品不可
40235405LEFB25T-600B-R86N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(5) 5(D) DINレール取付形
131,550
取扱い終了
返品不可
40235423LEFB25T-600B-RB6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(3) 3(D) DINレール取付形
149,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする