LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25US2S)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25US2S) - SMC
駆動方式ベルト内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40239772LEFB25US2S-300300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
94,270
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239797LEFB25US2S-400400(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
95,980
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239815LEFB25US2S-500500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
97,680
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239833LEFB25US2S-600600(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
99,390
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239858LEFB25US2S-700700(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
101,090
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239876LEFB25US2S-800800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
102,800
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239885LEFB25US2S-10001000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
106,210
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239903LEFB25US2S-12001200(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
109,620
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239928LEFB25US2S-13001300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,320
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239946LEFB25US2S-800-S2800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
114,680
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239964LEFB25US2S-15001500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,730
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40239973LEFB25US2S-20002000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
123,260
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240007LEFB25US2S-1300-R51300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
143,880
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240025LEFB25US2S-300-S2A1300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
174,020
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240043LEFB25US2S-300-S2A2H300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,730
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240068LEFB25US2S-300-S5A2H300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,870
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240086LEFB25US2S-500-S2A2H500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
179,140
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240104LEFB25US2S-400-S5A2H400(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
179,580
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240113LEFB25US2S-700-S2A1700(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
180,840
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240122LEFB25US2S-600-S2A2H600(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,840
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240138LEFB25US2S-700-S2A2700(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,840
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240147LEFB25US2S-800-S2A2800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,550
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240165LEFB25US2S-600-S5A2H600(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,990
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240183LEFB25US2S-900-S2A1900(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
184,250
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240208LEFB25US2S-150-R2A2-X1---
185,190
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240217LEFB25US2S-900-S2A2H900(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
185,960
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240226LEFB25US2S-800-S5A2H800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
186,400
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240244LEFB25US2S-300-R2A2H300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
186,890
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240262LEFB25US2S-700-S2A11700(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
188,980
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240287LEFB25US2S-1200-S2A21200(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,370
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240305LEFB25US2S-1200-S2A11200(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
189,370
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240357LEFB25US2S-1000-S5A2H1000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,810
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240366LEFB25US2S-800-S2A21800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
190,690
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240384LEFB25US2S-800-S5A11800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,830
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240418LEFB25US2S-1400-S2A1H1400(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,480
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240427LEFB25US2S-1500-S2A11500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,480
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240445LEFB25US2S-300-R5A1300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240463LEFB25US2S-1300-S5A2H1300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
194,920
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240488LEFB25US2S-1500-S2A2H1500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
196,190
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240506LEFB25US2S-1500-S2A1H1500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
196,190
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240524LEFB25US2S-1000-S5A111000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
196,240
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240542LEFB25US2S-1000-S5A211000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
196,240
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240576LEFB25US2S-1000-SAA1H1000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
196,790
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240594LEFB25US2S-1200-S2A111200(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,510
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240603LEFB25US2S-1800-S2A21800(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,600
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240628LEFB25US2S-500-R5A2H500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,820
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240655LEFB25US2S-600-R5A2H600(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,520
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240673LEFB25US2S-2000-S2A12000(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
203,010
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240698LEFB25US2S-1500-R2A2H1500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
207,350
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40240707LEFB25US2S-1500-R2A1H1500(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
207,350
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする