曜日別特売

L Series(LEFB32NM2S)

L Series(LEFB32NM2S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40242238LEFB32NM2S-300300(-) なし
83,820
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242256LEFB32NM2S-400400(-) なし
86,190
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242274LEFB32NM2S-500500(-) なし
88,550
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242292LEFB32NM2S-400C400(C) 1ヶ付 (同梱)
100,820
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40242317LEFB32NM2S-25002500(-) なし
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする