| 40250857 | LEFB32S7S-250-R5C1-X1 | - | - | - | | ¥278,470 | ¥249,800 | ¥274,780(税込) |
| |
|
| 40248075 | LEFB32S7S-1000 | 1000 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | 代替品有 |
| 40248093 | LEFB32S7S-1100 | 1100 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | 代替品有 |
| 40248136 | LEFB32S7S-1300 | 1300 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | 代替品有 |
| 40248172 | LEFB32S7S-1500 | 1500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | 代替品有 |
| 40248197 | LEFB32S7S-1000-S5 | 1000 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | 代替品有 |
| 40248608 | LEFB32S7S-2500 | 2500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | 代替品有 |
| 40249895 | LEFB32S7S-1200-S5S1 | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (S1) LECSS1 (100V~120V) | | | 代替品有 |
| 40249913 | LEFB32S7S-1200-S5S2 | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (S2) LECSS2 (200V~230V) | | | 代替品有 |
| 40251706 | LEFB32S7S-2500-SAS2H | 2500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (S2) LECSS2 (200V~230V) | | | 代替品有 |
| 40251934 | LEFB32S7S-2500-R5S2 | 2500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (S2) LECSS2 (200V~230V) | | | 代替品有 |
| 40247996 | LEFB32S7S-300 | 300 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248014 | LEFB32S7S-400 | 400 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248032 | LEFB32S7S-600 | 600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248057 | LEFB32S7S-900 | 900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248118 | LEFB32S7S-600-S5 | 600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248154 | LEFB32S7S-1400 | 1400 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248215 | LEFB32S7S-1600 | 1600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248233 | LEFB32S7S-1700 | 1700 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248258 | LEFB32S7S-1200-S2 | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248276 | LEFB32S7S-500B | 500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248294 | LEFB32S7S-1200-S5 | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248312 | LEFB32S7S-1800 | 1800 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248337 | LEFB32S7S-600B | 600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248355 | LEFB32S7S-500-R5 | 500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248364 | LEFB32S7S-700B | 700 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248382 | LEFB32S7S-2000 | 2000 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248407 | LEFB32S7S-1400C | 1400 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248425 | LEFB32S7S-1200-SA | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248443 | LEFB32S7S-1500-S5 | 1500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248468 | LEFB32S7S-900B | 900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248486 | LEFB32S7S-1200-R2 | 1200 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248504 | LEFB32S7S-1600-S5 | 1600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248522 | LEFB32S7S-1600C | 1600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248547 | LEFB32S7S-850-R5-X1 | 850 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248556 | LEFB32S7S-900-R5 | 900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248583 | LEFB32S7S-1100-R5 | 1100 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248592 | LEFB32S7S-1600-SA | 1600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248617 | LEFB32S7S-1300B | 1300 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248635 | LEFB32S7S-400-RA | 400 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248653 | LEFB32S7S-1900-SA | 1900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248678 | LEFB32S7S-600-RA | 600 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248696 | LEFB32S7S-700-RA | 700 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248714 | LEFB32S7S-1550-R5-X1 | 1550 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248766 | LEFB32S7S-2500-S2 | 2500 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248784 | LEFB32S7S-1800B | 1800 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | - | | | |
| 40248802 | LEFB32S7S-1300B-S2 | 1300 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248854 | LEFB32S7S-2000B-S2 | 2000 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248872 | LEFB32S7S-1900-RA | 1900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |
| 40248906 | LEFB32S7S-1900B-SA | 1900 | (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W | (-) ドライバなし | | | |