曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1100)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1100) - SMC
ストローク(mm)1100駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40254944LEFB32T-1100-X1(-) コントローラなし-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,070
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40254962LEFB32T-1100-S1AN1D-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
120,450
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40254987LEFB32T-1100-S3AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
120,890
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40255093LEFB32T-1100-S5AN5-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
128,370
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40255127LEFB32T-1100-R51N5-X1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,300
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40255005LEFB32T-1100-S16N3-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,450
取扱い終了
返品不可
40255023LEFB32T-1100-S36P1-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
111,800
取扱い終了
返品不可
40255048LEFB32T-1100-S36N1D-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
113,300
取扱い終了
返品不可
40255066LEFB32T-1100-R36N1-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,550
取扱い終了
返品不可
40255102LEFB32T-1100-R36P3-X1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
117,100
取扱い終了
返品不可
40255136LEFB32T-1100-S5MJS-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
129,550
取扱い終了
返品不可
40255154LEFB32T-1100-R8MJS-X1-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
149,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする