曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1500)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1500) - SMC
ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40258225LEFB32T-1500-S3(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(3) 3
102,140
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258313LEFB32T-1500-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258338LEFB32T-1500-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258374LEFB32T-1500-1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
122,380
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258392LEFB32T-1500-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
123,420
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258417LEFB32T-1500-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
123,590
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258426LEFB32T-1500-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
123,590
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258462LEFB32T-1500-S1AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
124,630
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258496LEFB32T-1500-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
125,070
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258505LEFB32T-1500-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
125,240
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258548LEFB32T-1500-S3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
125,240
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258767LEFB32T-1500-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
127,550
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258785LEFB32T-1500-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,710
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258828LEFB32T-1500-S5AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
129,030
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258846LEFB32T-1500-S5AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258882LEFB32T-1500-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
129,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258925LEFB32T-1500-R3AP3D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258943LEFB32T-1500-S11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
130,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258986LEFB32T-1500-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
131,120
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259022LEFB32T-1500-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
131,290
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259117LEFB32T-1500-R11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
132,770
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259275LEFB32T-1500-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,920
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259397LEFB32T-1500-R5AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259415LEFB32T-1500-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
136,620
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259512LEFB32T-1500-R5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,440
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40259957LEFB32T-1500-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
149,050
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40260054LEFB32T-1500-R81N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
155,210
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40260088LEFB32T-1500-R81N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
157,250
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40260106LEFB32T-1500-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
157,360
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40260124LEFB32T-1500-S5C917-(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
162,310
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40260194LEFB32T-1500-R5C918-(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
171,330
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40258243LEFB32T-1500-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,400
取扱い終了
返品不可
40258277LEFB32T-1500-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
104,000
取扱い終了
返品不可
40258295LEFB32T-1500-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
105,500
取扱い終了
返品不可
40258356LEFB32T-1500-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
110,700
取扱い終了
返品不可
40258444LEFB32T-1500-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
112,350
取扱い終了
返品不可
40258523LEFB32T-1500-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,850
取扱い終了
返品不可
40258566LEFB32T-1500-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,850
取扱い終了
返品不可
40258584LEFB32T-1500-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,900
取扱い終了
返品不可
40258602LEFB32T-1500-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
114,100
取扱い終了
返品不可
40258627LEFB32T-1500-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
114,250
取扱い終了
返品不可
40258645LEFB32T-1500-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
114,300
取扱い終了
返品不可
40258663LEFB32T-1500-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
114,450
取扱い終了
返品不可
40258688LEFB32T-1500-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
115,600
取扱い終了
返品不可
40258706LEFB32T-1500-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
127,220
取扱い終了
返品不可
40258724LEFB32T-1500-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
115,650
取扱い終了
返品不可
40258742LEFB32T-1500-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(3) 3
115,750
取扱い終了
返品不可
40258803LEFB32T-1500-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,200
取扱い終了
返品不可
40258864LEFB32T-1500-R16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
117,950
取扱い終了
返品不可
40258907LEFB32T-1500-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする