LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-200)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-200) - SMC
ストローク(mm)200駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40262592LEFB32T-200-X1-(-) コントローラなし
64,300
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40262617LEFB32T-200-S1AN1-X1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,030
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40262635LEFB32T-200-R16N1-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,400
取扱い終了
返品不可
40262653LEFB32T-200-R3MJTD-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
106,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする