LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-2000)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-2000) - SMC
ストローク(mm)2000駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40262678LEFB32T-2000-AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262748LEFB32T-2000-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
126,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262888LEFB32T-2000-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
131,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262958LEFB32T-2000-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
132,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262976LEFB32T-2000-R8-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
132,660
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262994LEFB32T-2000-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
132,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263037LEFB32T-2000-RA-(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
133,270
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263055LEFB32T-2000-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263073LEFB32T-2000-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263098LEFB32T-2000-S11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263116LEFB32T-2000-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263134LEFB32T-2000-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263168LEFB32T-2000-S11N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
134,750
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263265LEFB32T-2000-S5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263308LEFB32T-2000-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
136,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263475LEFB32T-2000-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
139,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263493LEFB32T-2000-S51N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
140,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263527LEFB32T-2000-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
141,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263624LEFB32T-2000-S51P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
142,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263633LEFB32T-2000-R5AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263676LEFB32T-2000-R5AN5-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263868LEFB32T-2000-R8AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
155,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40262696LEFB32T-2000-6PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,100
取扱い終了
返品不可
40262714LEFB32T-2000-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
113,400
取扱い終了
返品不可
40262766LEFB32T-2000-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
116,950
取扱い終了
返品不可
40262784LEFB32T-2000-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
118,500
取扱い終了
返品不可
40262802LEFB32T-2000-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
118,700
取扱い終了
返品不可
40262827LEFB32T-2000-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
118,850
取扱い終了
返品不可
40262845LEFB32T-2000-S56P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
118,900
取扱い終了
返品不可
40262863LEFB32T-2000-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
119,050
取扱い終了
返品不可
40262906LEFB32T-2000-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
120,200
取扱い終了
返品不可
40262915LEFB32T-2000-S36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,350
取扱い終了
返品不可
40262924LEFB32T-2000-S36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,400
取扱い終了
返品不可
40262933LEFB32T-2000-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,400
取扱い終了
返品不可
40262942LEFB32T-2000-S56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
120,400
取扱い終了
返品不可
40263012LEFB32T-2000-S16N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
120,800
取扱い終了
返品不可
40263152LEFB32T-2000-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
122,450
取扱い終了
返品不可
40263195LEFB32T-2000-R16P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
122,550
取扱い終了
返品不可
40263213LEFB32T-2000-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
122,600
取扱い終了
返品不可
40263283LEFB32T-2000-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
136,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263292LEFB32T-2000-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
123,950
取扱い終了
返品不可
40263326LEFB32T-2000-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,100
取扱い終了
返品不可
40263344LEFB32T-2000-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,100
取扱い終了
返品不可
40263362LEFB32T-2000-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
124,150
取扱い終了
返品不可
40263387LEFB32T-2000-S56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
125,500
取扱い終了
返品不可
40263405LEFB32T-2000-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
125,650
取扱い終了
返品不可
40263432LEFB32T-2000-S56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,300
取扱い終了
返品不可
40263457LEFB32T-2000-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,300
取扱い終了
返品不可
40263502LEFB32T-2000-S51P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
140,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40263518LEFB32T-2000-R31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
140,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする