| 40264193 | LEFB32T-2000B-S11P1 | - | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥159,610 | ¥149,800 | ¥164,780(税込) |
| |
|
| 40264394 | LEFB32T-2000B-S51N5 | - | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥168,960 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 40264078 | LEFB32T-2000B-S16P1 | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 40264096 | LEFB32T-2000B-S36N1 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40264114 | LEFB32T-2000B-R16P3 | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | | |
| 40264132 | LEFB32T-2000B-S36N3 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 40264218 | LEFB32T-2000B-S56N1 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264272 | LEFB32T-2000B-R36P3 | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40264297 | LEFB32T-2000B-S56N1D | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264315 | LEFB32T-2000B-S56N5 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264333 | LEFB32T-2000B-R36N5D | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 40264358 | LEFB32T-2000B-S56P5D | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264437 | LEFB32T-2000B-R56P1D | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264455 | LEFB32T-2000B-R56N3D | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264464 | LEFB32T-2000B-R56N5 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264498 | LEFB32T-2000B-R56N5D | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264516 | LEFB32T-2000B-R56P5D | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264534 | LEFB32T-2000B-S5MJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264552 | LEFB32T-2000B-S5MJD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264577 | LEFB32T-2000B-R51N5D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40264595 | LEFB32T-2000B-S5MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40264613 | LEFB32T-2000B-R86N1D | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |
| 40264638 | LEFB32T-2000B-RA6N3 | - | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40264656 | LEFB32T-2000B-RC6P3D | - | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (C) 20 | | | |