曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-450)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-450) - SMC
ストローク(mm)450駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40266948LEFB32T-450-X1(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,370
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266966LEFB32T-450-S3AN3-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,670
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40267002LEFB32T-450-S5AN1-X1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,150
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40266984LEFB32T-450-S36N1D-X1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする