曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500B) - SMC
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40268777LEFB32T-500B-S5(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(5) 5
106,980
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40268795LEFB32T-500B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,400
取扱い終了
返品不可
40268813LEFB32T-500B-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
120,200
取扱い終了
返品不可
40268838LEFB32T-500B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
121,450
取扱い終了
返品不可
40268856LEFB32T-500B-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
122,150
取扱い終了
返品不可
40268874LEFB32T-500B-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
123,750
取扱い終了
返品不可
40268892LEFB32T-500B-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(5) 5
137,500
取扱い終了
返品不可
40268917LEFB32T-500B-R31P3D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
138,000
取扱い終了
返品不可
40268935LEFB32T-500B-R51P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,380
取扱い終了
返品不可
40268953LEFB32T-500B-R86N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
142,050
取扱い終了
返品不可
40268978LEFB32T-500B-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
143,050
取扱い終了
返品不可
40268996LEFB32T-500B-RB6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
162,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする