LEY Series 電動アクチュエータ
- 仕様
- 軸数:単軸用、仕様:標準仕様
- ストローク(mm)
- 300
- サイズ
- 25
- 取付支持形式
- 端面タップ/ボディ底面タップ
- 取付方式
- DINレール取付形
- 長さ(m)
- 標準ケーブル 1.5(アクチュエータケーブル種類)
- ケーブル
- 通信プラグコネクタ I/O:I/Oケーブル(1.5m)
- リード(mm)
- 12
- プロトコル
- 通信:パラレル入力(NPN)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ロッド先端ねじ
- ロッド先端めねじ
- モータ配置
- ストレート
- モータ種類
- ステップモータ(サーボ DC24V)
- モータオプション
- カバー付
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ















