LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-600B) - SMC
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40270353LEFB32T-600B-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
142,730
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40270265LEFB32T-600B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
116,150
取扱い終了
返品不可
40270283LEFB32T-600B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
119,750
取扱い終了
返品不可
40270292LEFB32T-600B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
120,550
取扱い終了
返品不可
40270317LEFB32T-600B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
124,650
取扱い終了
返品不可
40270344LEFB32T-600B-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(5) 5(D) DINレール取付形
128,500
取扱い終了
返品不可
40270378LEFB32T-600B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
130,450
取扱い終了
返品不可
40270396LEFB32T-600B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
131,950
取扱い終了
返品不可
40270414LEFB32T-600B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
135,800
取扱い終了
返品不可
40270432LEFB32T-600B-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
147,800
取扱い終了
返品不可
40270457LEFB32T-600B-RC6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(3) 3(-) ねじ取付形
178,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする