| 40271972 | LEFB32T-700B | (-) コントローラなし | - | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | ¥98,120 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 40271997 | LEFB32T-700B-S5AN1D | - | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥136,130 | ¥129,800 | ¥142,780(税込) |
| |
|
| 40272112 | LEFB32T-700B-S5C918 | - | (C) JXCコントローラ付属 | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥170,890 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 40272006 | LEFB32T-700B-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | - | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 40272015 | LEFB32T-700B-R56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40272024 | LEFB32T-700B-R56P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 40272033 | LEFB32T-700B-R86N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |
| 40272058 | LEFB32T-700B-RA6N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40272076 | LEFB32T-700B-RA6N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 40272094 | LEFB32T-700B-R86N5D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | - | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |