曜日別特売

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800B) - SMC
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40273616LEFB32T-800B-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5
135,360
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40273677LEFB32T-800B-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5
152,190
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40273704LEFB32T-800B-RA1N5D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(5) 5
171,270
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40273598LEFB32T-800B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5
117,700
取扱い終了
返品不可
40273607LEFB32T-800B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5
122,050
取扱い終了
返品不可
40273625LEFB32T-800B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5
126,200
取扱い終了
返品不可
40273634LEFB32T-800B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ケーブルなし
128,450
取扱い終了
返品不可
40273643LEFB32T-800B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3
135,050
取扱い終了
返品不可
40273652LEFB32T-800B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5
135,850
取扱い終了
返品不可
40273668LEFB32T-800B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5
137,350
取扱い終了
返品不可
40273686LEFB32T-800B-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(1) 1.5
149,350
取扱い終了
返品不可
40273695LEFB32T-800B-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(5) 5
153,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする