SMC
L Series(LEFB32T-800N)
ストローク(mm)
800
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
サイズ(mm)
32
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40273713
LEFB32T-800N
CADデータダウンロード
(-) ケーブルなし
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40273722
LEFB32T-800N-S3
CADデータダウンロード
(S) 標準ケーブル
¥
85,750
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください