曜日別特売

L Series(LEFB32UNM2S)

L Series(LEFB32UNM2S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40274413LEFB32UNM2S-900900
98,010
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274422LEFB32UNM2S-10001000
100,380
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274438LEFB32UNM2S-15001500
112,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274447LEFB32UNM2S-16001600
114,570
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40274456LEFB32UNM2S-20002000
124,030
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする