曜日別特売

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US7S)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US7S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40275847LEFB32US7S-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
124,580
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275856LEFB32US7S-400400-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,940
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275865LEFB32US7S-500500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
129,310
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275874LEFB32US7S-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
131,670
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275883LEFB32US7S-700700-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
134,040
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275892LEFB32US7S-800800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
136,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275908LEFB32US7S-900900-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
138,770
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275917LEFB32US7S-600-S5600(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
145,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275926LEFB32US7S-12001200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
145,860
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275935LEFB32US7S-13001300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
148,230
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275944LEFB32US7S-15001500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
152,960
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275953LEFB32US7S-300B300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
154,110
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275962LEFB32US7S-1000-S51000(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
155,160
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275978LEFB32US7S-16001600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
155,320
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275987LEFB32US7S-1100-S51100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
157,520
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40275996LEFB32US7S-18001800-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
160,050
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276005LEFB32US7S-19001900-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
162,420
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276014LEFB32US7S-20002000-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
164,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40276023LEFB32US7S-1500-S51500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
166,980
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276032LEFB32US7S-1700-S51700(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
171,710
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276048LEFB32US7S-1000-R51000(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
173,690
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276057LEFB32US7S-1800-S51800(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
174,080
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276066LEFB32US7S-1700-R21700(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
180,730
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276075LEFB32US7S-2500-S52500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
190,630
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40276084LEFB32US7S-1500B-S21500(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(2) 2
199,320
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276093LEFB32US7S-300-S2B1H300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
226,220
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276102LEFB32US7S-800-S5B2H800(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
240,190
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276118LEFB32US7S-800-S5B1H800(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
240,190
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276127LEFB32US7S-1000-S5B21000(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
241,780
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276136LEFB32US7S-300-SAS2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
243,380
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276145LEFB32US7S-700-S5S2700(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
245,850
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276154LEFB32US7S-1200-S5B21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
246,510
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276163LEFB32US7S-500-SAS2500(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
248,110
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276172LEFB32US7S-800-S5S2800(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
248,220
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276188LEFB32US7S-800-S2S1H800(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
250,140
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276197LEFB32US7S-900-S5S2900(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
250,580
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276206LEFB32US7S-1500-S2B11500(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
251,460
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276215LEFB32US7S-700-SAS2700(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
252,840
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276224LEFB32US7S-1200-SAB21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
253,500
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276233LEFB32US7S-1500-S5B11500(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
253,610
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276242LEFB32US7S-1500-S5B21500(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
253,610
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276258LEFB32US7S-1100-SAB2H1100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
254,270
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276267LEFB32US7S-800-SAS2800(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
255,200
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276276LEFB32US7S-1300-SAB21300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
255,860
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276285LEFB32US7S-1600-S5B21600(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
255,970
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276294LEFB32US7S-1200-SAB2H1200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
256,630
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276303LEFB32US7S-900-SAS2900(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
257,570
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276312LEFB32US7S-1200-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
257,680
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276328LEFB32US7S-800-SAS2H800(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
259,270
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40276337LEFB32US7S-1200-S5B211200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
261,420
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする