曜日別特売

L Series(LEFB40NXS)

L Series(LEFB40NXS) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40277545LEFB40NXS-300300
100,490
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40277554LEFB40NXS-700700
113,470
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40277563LEFB40NXS-11001100
126,450
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40277572LEFB40NXS-20002000
155,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする