SMC
L Series(LEFB40UV8S)
駆動方式
ベルト
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
サイズ(mm)
40
モータ配置
(U) 下折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40285787
LEFB40UV8S-1000
CADデータダウンロード
1000
-
¥
189,530
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285796
LEFB40UV8S-1000-S3M2
CADデータダウンロード
1000
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
330,990
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285805
LEFB40UV8S-3000-S3M2
CADデータダウンロード
3000
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥
395,890
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630