曜日別特売

L Series(LEFB40V8S)

L Series(LEFB40V8S) - SMC
駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40285814LEFB40V8S-10001000-
189,530
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285823LEFB40V8S-15001500-
205,760
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285832LEFB40V8S-1400-S51400(-) ドライバなし
225,390
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285848LEFB40V8S-1200-R31200(-) ドライバなし
226,490
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285857LEFB40V8S-1000-S3M211000(M2) LECYM2 (200V~230V)
339,130
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40285866LEFB40V8S-3000-SAU213000(U2) LECYU2 (200V~230V)
410,140
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする