曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-200B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-200B) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40290522LEFS16A-200B-R3-(-) コントローラなし
90,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290538LEFS16A-200B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290547LEFS16A-200B-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,190
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290556LEFS16A-200B-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,140
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290565LEFS16A-200B-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,750
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290574LEFS16A-200B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290583LEFS16A-200B-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,710
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290592LEFS16A-200B-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,590
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290608LEFS16A-200B-R3AP1D-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,360
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290617LEFS16A-200B-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290626LEFS16A-200B-S31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
115,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290635LEFS16A-200B-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290644LEFS16A-200B-RA-(-) コントローラなし
115,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290653LEFS16A-200B-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290662LEFS16A-200B-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
123,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290678LEFS16A-200B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290687LEFS16A-200B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290696LEFS16A-200B-S3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
126,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290705LEFS16A-200B-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290714LEFS16A-200B-R51N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290723LEFS16A-200B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
129,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290732LEFS16A-200B-S1C918(C) JXCコントローラ付属-
140,420
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40290748LEFS16A-200B-R8MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
154,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40290757LEFS16A-200B-RB6N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
160,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする