曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-350)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-350) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40292708LEFS16A-350-S3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,380
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292717LEFS16A-350-S1AN350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
88,830
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292726LEFS16A-350-AN5350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,980
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292735LEFS16A-350-S1AND350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
90,480
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292744LEFS16A-350-S1AN1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,740
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292753LEFS16A-350-S1AN1D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,390
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292762LEFS16A-350-R1AN1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,670
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292796LEFS16A-350-S3AN1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292805LEFS16A-350-S3AN3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,320
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292814LEFS16A-350-S3AN1D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,480
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292857LEFS16A-350-S3AN3D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
96,970
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292893LEFS16A-350-S5AN1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292902LEFS16A-350-R3AN3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
99,440
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292945LEFS16A-350-R11N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
101,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40292692LEFS16A-350350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40292778LEFS16A-350-S16N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
93,830
取扱い終了
返品不可
40292787LEFS16A-350-S16P1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
93,830
取扱い終了
返品不可
40292823LEFS16A-350-R16N1-X1-----
87,050
取扱い終了
返品不可
40292832LEFS16A-350-R16N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,760
取扱い終了
返品不可
40292848LEFS16A-350-S36N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
95,920
取扱い終了
返品不可
40292866LEFS16A-350-S36N1D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,570
取扱い終了
返品不可
40292875LEFS16A-350-S36P3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
97,630
取扱い終了
返品不可
40292884LEFS16A-350-S36N3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,630
取扱い終了
返品不可
40292918LEFS16A-350-S11N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
99,440
取扱い終了
返品不可
40292927LEFS16A-350-S56N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,880
取扱い終了
返品不可
40292936LEFS16A-350-R36P1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
100,050
取扱い終了
返品不可
40292954LEFS16A-350-S56N1D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,530
取扱い終了
返品不可
40292963LEFS16A-350-S56N3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,590
取扱い終了
返品不可
40292972LEFS16A-350-R36N1D350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
101,700
取扱い終了
返品不可
40292988LEFS16A-350-S51N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
105,490
取扱い終了
返品不可
40292997LEFS16A-350-R56P1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
107,250
取扱い終了
返品不可
40293006LEFS16A-350-R56N3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
108,960
取扱い終了
返品不可
40293015LEFS16A-350-S3MJSD350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
113,140
取扱い終了
返品不可
40293024LEFS16A-350-S5MJS350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
115,450
取扱い終了
返品不可
40293033LEFS16A-350-S5MJTD350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
117,430
取扱い終了
返品不可
40293042LEFS16A-350-RA6N350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
118,090
取扱い終了
返品不可
40293058LEFS16A-350-RA6N1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,990
取扱い終了
返品不可
40293067LEFS16A-350-R5MJD350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
123,260
取扱い終了
返品不可
40293076LEFS16A-350-RA6N3350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
123,700
取扱い終了
返品不可
40293085LEFS16A-350-R86N5350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
125,620
取扱い終了
返品不可
40293094LEFS16A-350-RB1P1350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
145,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40292692LEFS16A-35072374716LEFS16A-350LEFS16A-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72374716電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする