LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40299902LEFS16B-150-X1-----
60,610
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299927LEFS16B-150-S3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299936LEFS16B-150-S5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299945LEFS16B-150-R5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299954LEFS16B-150-S1AN1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,340
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299972LEFS16B-150-S1AN1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,990
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299997LEFS16B-150-S3AP1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300015LEFS16B-150-S3AN1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,430
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300024LEFS16B-150-R1AN1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,920
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300033LEFS16B-150-S3AN3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,920
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300058LEFS16B-150-S3AN1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300155LEFS16B-150-S5AP1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300164LEFS16B-150-S5AN1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,390
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300173LEFS16B-150-R3AN1-X1-----
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300182LEFS16B-150-R3AN1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300198LEFS16B-150-S3AN5D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300225LEFS16B-150-S5AN1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300234LEFS16B-150-R3AN3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300243LEFS16B-150-S5AP1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300268LEFS16B-150-R3AP1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
95,210
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300374LEFS16B-150-S51N150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,550
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40300392LEFS16B-150-S51N5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40299918LEFS16B-150150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
55,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40300146LEFS16B-150-S5AN1-X1-----
84,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
40300216LEFS16B-150-S5AN1D-X1-----
86,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
40299963LEFS16B-150-S36N150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,650
取扱い終了
返品不可
40299988LEFS16B-150-S36ND150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,150
取扱い終了
返品不可
40300006LEFS16B-150-S16N1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,300
取扱い終了
返品不可
40300042LEFS16B-150-S16N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,800
取扱い終了
返品不可
40300067LEFS16B-150-R16N1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,050
取扱い終了
返品不可
40300076LEFS16B-150-S36P1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,200
取扱い終了
返品不可
40300085LEFS16B-150-S36N1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,200
取扱い終了
返品不可
40300094LEFS16B-150-R16N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,550
取扱い終了
返品不可
40300103LEFS16B-150-R16P1D-X1-----
84,550
取扱い終了
返品不可
40300112LEFS16B-150-S36N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,700
取扱い終了
返品不可
40300128LEFS16B-150-S36N3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,750
取扱い終了
返品不可
40300137LEFS16B-150-S36P3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,750
取扱い終了
返品不可
40300207LEFS16B-150-S36N3D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,250
取扱い終了
返品不可
40300252LEFS16B-150-S11N1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,040
取扱い終了
返品不可
40300277LEFS16B-150-S56N1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,800
取扱い終了
返品不可
40300286LEFS16B-150-R36P1150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,950
取扱い終了
返品不可
40300295LEFS16B-150-S36N5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,050
取扱い終了
返品不可
40300304LEFS16B-150-S11N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,690
取扱い終了
返品不可
40300313LEFS16B-150-R11P1-X1-----
88,150
取扱い終了
返品不可
40300322LEFS16B-150-S56N1D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,300
取扱い終了
返品不可
40300338LEFS16B-150-R36P3150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,500
取扱い終了
返品不可
40300347LEFS16B-150-R36P3-X1-----
88,500
取扱い終了
返品不可
40300356LEFS16B-150-R56N150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,950
取扱い終了
返品不可
40300365LEFS16B-150-R36P3D150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,000
取扱い終了
返品不可
40300383LEFS16B-150-S56N5150(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40299918LEFS16B-15072375197LEFS16B-150LEFS16B-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72375197電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
40300146LEFS16B-150-S5AN1-X140300164LEFS16B-150-S5AN1LEFS16B-150-S5AN1-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150) SMC 40300164LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150)SMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
40300216LEFS16B-150-S5AN1D-X140300225LEFS16B-150-S5AN1DLEFS16B-150-S5AN1D-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150) SMC 40300225LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-150)SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする