曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-350)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-350) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303323LEFS16B-350-S3350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40303332LEFS16B-350-S1AN1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40303348LEFS16B-350-R1AN1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40303375LEFS16B-350-S3AP3350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40303384LEFS16B-350-S3AN3350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40303314LEFS16B-350350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
59,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40303357LEFS16B-350-S16N1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,300
取扱い終了
返品不可
40303366LEFS16B-350-S16N1-X1-----
85,300
取扱い終了
返品不可
40303393LEFS16B-350-S16N1D350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
86,800
取扱い終了
返品不可
40303402LEFS16B-350-R16P1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
87,050
取扱い終了
返品不可
40303418LEFS16B-350-S36N1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
87,200
取扱い終了
返品不可
40303427LEFS16B-350-S36N1-X1-----
87,200
取扱い終了
返品不可
40303436LEFS16B-350-R36P350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
87,400
取扱い終了
返品不可
40303445LEFS16B-350-S36N3350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,750
取扱い終了
返品不可
40303454LEFS16B-350-S36P3350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
88,750
取扱い終了
返品不可
40303463LEFS16B-350-R36ND350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
88,900
取扱い終了
返品不可
40303472LEFS16B-350-R3AN3-X1-----
90,400
取扱い終了
返品不可
40303488LEFS16B-350-R36P1350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
90,950
取扱い終了
返品不可
40303497LEFS16B-350-R3AN3D-X1-----
91,900
取扱い終了
返品不可
40303506LEFS16B-350-R36N1D350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
92,450
取扱い終了
返品不可
40303515LEFS16B-350-R36P3-X1-----
92,500
取扱い終了
返品不可
40303524LEFS16B-350-S1MJS350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
99,450
取扱い終了
返品不可
40303533LEFS16B-350-R56P5350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
101,350
取扱い終了
返品不可
40303542LEFS16B-350-S3MJT350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
101,650
取扱い終了
返品不可
40303558LEFS16B-350-R56N5D-X1-----
102,850
取扱い終了
返品不可
40303567LEFS16B-350-R3MJS350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
105,100
取扱い終了
返品不可
40303576LEFS16B-350-R5MJT350(B) 5(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
111,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40303314LEFS16B-35072375513LEFS16B-350LEFS16B-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72375513電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする