曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-400)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-400) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40303664LEFS16B-400-S3-(-) コントローラなし
72,380
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303673LEFS16B-400-R3-(-) コントローラなし
76,510
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303716LEFS16B-400-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
91,740
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303734LEFS16B-400-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303777LEFS16B-400-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,970
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303804LEFS16B-400-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,790
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303822LEFS16B-400-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,960
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303838LEFS16B-400-RA-(-) コントローラなし
98,450
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303847LEFS16B-400-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,280
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303874LEFS16B-400-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,610
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303892LEFS16B-400-R3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,090
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303953LEFS16B-400-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,030
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303987LEFS16B-400-R31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
105,660
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40304093LEFS16B-400-R51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,240
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40304154LEFS16B-400-R81N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40303682LEFS16B-400-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
84,650
取扱い終了
返品不可
40303698LEFS16B-400-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
86,300
取扱い終了
返品不可
40303707LEFS16B-400-S16ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,580
取扱い終了
返品不可
40303725LEFS16B-400-S16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,830
取扱い終了
返品不可
40303743LEFS16B-400-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,540
取扱い終了
返品不可
40303752LEFS16B-400-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,760
取扱い終了
返品不可
40303768LEFS16B-400-R36P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,140
取扱い終了
返品不可
40303786LEFS16B-400-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,410
取扱い終了
返品不可
40303795LEFS16B-400-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,630
取扱い終了
返品不可
40303813LEFS16B-400-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
97,790
取扱い終了
返品不可
40303856LEFS16B-400-S36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,280
取扱い終了
返品不可
40303865LEFS16B-400-S11N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,440
取扱い終了
返品不可
40303883LEFS16B-400-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,050
取扱い終了
返品不可
40303908LEFS16B-400-R11P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
101,370
取扱い終了
返品不可
40303917LEFS16B-400-S56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,530
取扱い終了
返品不可
40303926LEFS16B-400-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,530
取扱い終了
返品不可
40303935LEFS16B-400-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,700
取扱い終了
返品不可
40303944LEFS16B-400-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,750
取扱い終了
返品不可
40303962LEFS16B-400-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
103,400
取扱い終了
返品不可
40303978LEFS16B-400-S51P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
105,490
取扱い終了
返品不可
40303996LEFS16B-400-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,770
取扱い終了
返品不可
40304005LEFS16B-400-R36N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,930
取扱い終了
返品不可
40304014LEFS16B-400-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
108,190
取扱い終了
返品不可
40304023LEFS16B-400-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,900
取扱い終了
返品不可
40304032LEFS16B-400-R56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,960
取扱い終了
返品不可
40304048LEFS16B-400-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
109,400
取扱い終了
返品不可
40304057LEFS16B-400-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
109,730
取扱い終了
返品不可
40304066LEFS16B-400-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
110,280
取扱い終了
返品不可
40304075LEFS16B-400-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,140
取扱い終了
返品不可
40304084LEFS16B-400-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
113,470
取扱い終了
返品不可
40304102LEFS16B-400-R51P5-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
114,240
取扱い終了
返品不可
40304118LEFS16B-400-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,450
取扱い終了
返品不可
40304127LEFS16B-400-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,100
取扱い終了
返品不可
40304136LEFS16B-400-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
117,430
取扱い終了
返品不可
40304145LEFS16B-400-R86N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする