LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-450)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-450) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304434LEFS16B-450-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,940
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40304443LEFS16B-450-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,680
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40304504LEFS16B-450-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40304425LEFS16B-450(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
40304452LEFS16B-450-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
89,050
取扱い終了
返品不可
40304468LEFS16B-450-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
89,200
取扱い終了
返品不可
40304477LEFS16B-450-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
90,750
取扱い終了
返品不可
40304486LEFS16B-450-S56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,350
取扱い終了
返品不可
40304495LEFS16B-450-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40304425LEFS16B-45072375678LEFS16B-450LEFS16B-450 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72375678電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする