LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-450B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-450B) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40304513LEFS16B-450B-S3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40304522LEFS16B-450B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする