LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-500B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-500B) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40305143LEFS16B-500B-S5-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305186LEFS16B-500B-S31N3-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
121,940
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40305134LEFS16B-500B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
40305152LEFS16B-500B-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
98,900
取扱い終了
返品不可
40305168LEFS16B-500B-S36N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
101,750
取扱い終了
返品不可
40305177LEFS16B-500B-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
102,450
取扱い終了
返品不可
40305195LEFS16B-500B-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
127,660
取扱い終了
返品不可
40305204LEFS16B-500B-R56N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,800
取扱い終了
返品不可
40305213LEFS16B-500B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,800
取扱い終了
返品不可
40305222LEFS16B-500B-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
148,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40305134LEFS16B-500B72375793LEFS16B-500BLEFS16B-500B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72375793電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする