LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA) - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
377件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40311048LEFS16RA-150-X1-----
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311084LEFS16RA-100-R1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311093LEFS16RA-100-S3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311102LEFS16RA-150-S1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311154LEFS16RA-150-S3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
69,140
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311163LEFS16RA-300-S1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
69,250
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311172LEFS16RA-100-S5100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
70,900
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311188LEFS16RA-50-R350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311197LEFS16RA-250-R1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
71,170
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311206LEFS16RA-300-S3300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
71,340
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311215LEFS16RA-150-S5150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
73,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311224LEFS16RA-150-S5-X1-----
73,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311233LEFS16RA-200-S5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
73,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311242LEFS16RA-200-R3200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
73,260
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311258LEFS16RA-150-R3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
73,260
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311267LEFS16RA-400-S3400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311276LEFS16RA-250-R3250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
75,460
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311303LEFS16RA-75B-X175(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
75,630
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311312LEFS16RA-450-S3450(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
75,740
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311328LEFS16RA-400-S5400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311355LEFS16RA-450N-S3450(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
78,820
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311373LEFS16RA-450-S5450(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
79,700
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311382LEFS16RA-500-S5500(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
79,700
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311398LEFS16RA-450-R3450(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
79,860
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311416LEFS16RA-200-R5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311443LEFS16RA-250-R5250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311452LEFS16RA-450N-S5450(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
82,780
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311477LEFS16RA-350-AN350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
84,700
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311486LEFS16RA-400-R5400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラなし
84,870
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311504LEFS16RA-200-S1AN200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,580
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311513LEFS16RA-50-S1AN150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311522LEFS16RA-100-S1AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311538LEFS16RA-350-AND350(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311574LEFS16RA-200-R1AN200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311583LEFS16RA-50-S1AN1D50(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,950
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311592LEFS16RA-100-S1AN1D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,950
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311608LEFS16RA-100-S3AN1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,390
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311635LEFS16RA-200-S1AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311644LEFS16RA-150-S1AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311687LEFS16RA-100-S5AN100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,430
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311696LEFS16RA-250-S1AND250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,430
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311714LEFS16RA-150-S1AN1D150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,150
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311723LEFS16RA-200-R1AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311775LEFS16RA-150-S3AN1150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,590
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311793LEFS16RA-200-S3AN1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,590
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311802LEFS16RA-300-S1AN1300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,700
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311818LEFS16RA-250-S1AN1250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,700
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311836LEFS16RA-400-AN5400(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
91,140
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311845LEFS16RA-250-R1AND250(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,360
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40311854LEFS16RA-150-R1AN3150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,910
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする