曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40318407LEFS25A-100-S3-(-) コントローラなし
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318416LEFS25A-100-R3-(-) コントローラなし
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318434LEFS25A-100-S1AND-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318443LEFS25A-100-S3AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,140
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318452LEFS25A-100-S1AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
85,970
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318468LEFS25A-100-R1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,890
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318486LEFS25A-100-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,060
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318495LEFS25A-100-R1AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,380
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318504LEFS25A-100-S3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,710
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318538LEFS25A-100-S3AN3D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,190
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318592LEFS25A-100-S5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,020
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318608LEFS25A-100-R3AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
92,180
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318617LEFS25A-100-R3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,180
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318635LEFS25A-100-S5AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,500
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318644LEFS25A-100-R3AN3-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318653LEFS25A-100-R3AN1D-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318678LEFS25A-100-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,760
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318766LEFS25A-100-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,390
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318775LEFS25A-100-R5AP1-(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
99,390
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318958LEFS25A-100-R51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,460
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319028LEFS25A-100-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
114,130
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40319107LEFS25A-100-R1C918(C) JXCコントローラ付属-
124,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
40318425LEFS25A-100-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
78,870
取扱い終了
返品不可
40318477LEFS25A-100-S36ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,890
取扱い終了
返品不可
40318513LEFS25A-100-S16N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,760
取扱い終了
返品不可
40318522LEFS25A-100-S56N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,200
取扱い終了
返品不可
40318547LEFS25A-100-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,300
取扱い終了
返品不可
40318556LEFS25A-100-R16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,630
取扱い終了
返品不可
40318565LEFS25A-100-R16P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,350
取扱い終了
返品不可
40318574LEFS25A-100-S36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,450
取扱い終了
返品不可
40318583LEFS25A-100-S56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,850
取扱い終了
返品不可
40318626LEFS25A-100-R16N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,340
取扱い終了
返品不可
40318662LEFS25A-100-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
85,700
取扱い終了
返品不可
40318687LEFS25A-100-S56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,760
取扱い終了
返品不可
40318696LEFS25A-100-R36P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
87,200
取扱い終了
返品不可
40318705LEFS25A-100-R36P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
87,250
取扱い終了
返品不可
40318714LEFS25A-100-R11P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
96,090
取扱い終了
返品不可
40318723LEFS25A-100-S31N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,410
取扱い終了
返品不可
40318732LEFS25A-100-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,750
取扱い終了
返品不可
40318748LEFS25A-100-R56PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,200
取扱い終了
返品不可
40318757LEFS25A-100-R56ND-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,220
取扱い終了
返品不可
40318784LEFS25A-100-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,990
取扱い終了
返品不可
40318793LEFS25A-100-R56P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,250
取扱い終了
返品不可
40318802LEFS25A-100-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,480
取扱い終了
返品不可
40318818LEFS25A-100-R31P3D-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
102,030
取扱い終了
返品不可
40318827LEFS25A-100-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
93,100
取扱い終了
返品不可
40318836LEFS25A-100-R56P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,750
取扱い終了
返品不可
40318845LEFS25A-100-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,130
取扱い終了
返品不可
40318854LEFS25A-100-R56P3-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,800
取扱い終了
返品不可
40318863LEFS25A-100-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
103,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする